Rodamiento para husillos de precisión SKF 7220 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7220 ACDGB/P4A
Rubix:798790812000
fabricante:45672
EAN:7316570900378


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 7220 ACDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen el anillo interior y el anillo exterior que están desplazados uno respecto del otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3190 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7220 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 129000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 148000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1709,14 € Sin IVA
/ unidad
2068,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días