Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7001-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HCS7001-C-T-P4S-UL
Rubix:798493341000
fabricante:0191799950000
EAN:4012801625616

Detalles de producto : HCS7001-C-T-P4S-UL
Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1120 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1860 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,33 € Sin IVA
/ unidad
629,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días