Rodamiento para husillos de precisión FAG HC71904-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HC71904-C-T-P4S-UL
Rubix:798677186000
fabricante:0384673210000
EAN:4012801735636
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HC71904-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo de alta velocidad HC719..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto38,6 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Seriehc719..-c-t-p4s
Materialceramic (balls)
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r1210 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3600 N
470,68 € Sin IVA
/ unidad
569,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas