Rodamiento para husillos de precisión FAG HC7001-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HC7001-C-T-P4S-UL
Rubix:798031420000
fabricante:0191784250000
EAN:4026677420657
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HC7001-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo de alta velocidad HC70..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto23,1 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Seriehc70..-c-t-p4s
Materialceramic (balls)
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r1120 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1860 N
453,11 Sin IVA
/ unidad
548,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas