Rodamiento para husillos de precisión SKF 7014 ACD/P4ADBB, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:7014 ACD/P4ADBB
Rubix:798794217000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7014 ACD/P4ADBB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto1169 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie7014
Materialsteel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1334,70 Sin IVA
/ unidad
1614,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas