Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3319-M-C3, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 77.8 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3319-M-C3
Rubix:003319003008
fabricante:0190023510030
EAN:4012801271417
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura77.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3319M.C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-M, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Peso neto11210 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura77.8 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33..-m
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite4450 rpm
Carga estática básica, radial - C0r315000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr270000 N
2521,64 € Sin IVA
/ unidad
3051,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas