Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3202-BD-XL-TVH, Diámetro exterior: 35 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 15.9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3202-BD-XL-TVH
Rubix:003202000008
fabricante:0612066100000
EAN:4064327933560
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3202-BD-XL-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15.9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia18500 rpm
Velocidad límite22300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12600 N
48,79 € Sin IVA
/ unidad
59,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas