Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7013-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7013-E-T-P4S-UL
Rubix:798031438000
fabricante:0191803140000
EAN:4012801733243
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7013-E-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HCS70..-E ajustados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas cerámicas, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HCS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de presión α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto440 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-e-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r12200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18200 N
1284,78 € Sin IVA
/ unidad
1554,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas