Rodamiento para husillos de precisión NSK 7206CTRSUMP3, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:7206CTRSUMP3
Rubix:007206632002
fabricante:7206CTRSUMP3 N
EAN:00029176617416
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7206CTRSUMP3


NSK ofrece una de las gamas mas amplias de Rodamientos de Contacto Angular. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que permite que soporten tanto cargas radiales como cargas axiales unidireccionales. Además, debido al hecho de que la aplicación de cualquier carga radial genera una componente axial de dicha carga, estos rodamientos son utilizados comúnmente en parejas, trios, cuartetos o combinaciones múltiples para lo cual han de tener caras laterales rectificadas.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Peso neto195 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie7206c..
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r14700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,89 Sin IVA
/ unidad
207,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas