Rodamiento para husillos de precisión RHP 7904CTRDUMP3, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7904CTRDUMP3
Rubix:007904733009
fabricante:7904CTRDUMP3 R
EAN:00029176657382


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7904CTRDUMP3
Juego de rodamientos de husillo (juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7904c |
| Material | standard bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.036 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8750 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,54 € Sin IVA
/ unidad
162,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días