Rodamiento para husillos de precisión RHP 7005A5TRDULP4, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 24 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7005A5TRDULP4
Rubix:007005734009
fabricante:7005A5TRDULP4 R
EAN:00747023140763


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7005A5TRDULP4
Conjunto de rodamientos para husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7005a5 |
| Material | bearing steel (high‑carbon chromium steel, e.g. suj2 / gcr15) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.154 kg |
| Precisión | p4 (iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,72 € Sin IVA
/ unidad
161,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días