Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7011-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7011-C-T-P4S-UL
Rubix:798031435000
fabricante:0191802500000
EAN:4012801483223
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7011-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto385,7 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r13200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12900 N
1057,20 Sin IVA
/ unidad
1279,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas