Rodamiento para husillos de precisión RHP 7918A5TRSUMP4, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 18 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7918A5TRSUMP4
Rubix:007918636009
fabricante:7918A5TRSUMP4 R
EAN:00747023148813


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7918A5TRSUMP4
Rodamiento de husillo RHP
RHP RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 561 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7918a5 |
| Material | acero para rodamientos de alto carbono y cromo (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.56 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,12 € Sin IVA
/ unidad
307,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días