Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM224WICRDUL, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 40 mm

Juego de rodamientos de husillo

Ver información técnica

Referencias

Timken:2MM224WICRDUL
Rubix:798395405000
EAN:0087796145085
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2MM224WICRDUL


Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Serie2mm224wi
Materialsteel
Jaularesina fenólica
Peso10.713 kg
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r180100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr210100 N
5012,95 € Sin IVA
/ unidad
6065,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas