Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3216-B-2Z-TVH, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 44.4 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3216-B-2Z-TVH
Rubix:798605873000
fabricante:0190554040000
EAN:4012801271110


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
Detalles de producto : 3216-B-2Z-TVH
Rodamientos de bolas de contacto angular 32..-B-2Z, dimensiones según DIN 628-3, doble hilera, labio obturador de doble cara, ángulo de contacto α = 25°.
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-B-2Z-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2480 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 32..-b-2z-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 3650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 102000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 99000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,53 € Sin IVA
/ unidad
499,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días