Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7319-B-XL-MP, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 45 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7319-B-XL-MP
Rubix:798015888000
fabricante:0191181120000
EAN:4012801283892


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 7319-B-XL-MP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6589 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 5700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 167000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 189000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1113,18 € Sin IVA
/ unidad
1346,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días