CD PNER-W 5006 C F

Rodajas de vellón sistema COMBIDISC PNER

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:CD PNER-W 5006 SiC F
Rubix:798255178000
fabricante:42759024
EAN:4007220832776
PFERD COMBIDISC® non woven disc CD PNER W 5006 SiC F

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Granofino

Documentos

Detalles de producto : CD PNER-W 5006 C F


Excelente acabado de superficie, tienen una gran capacidad de arranque de material y una larga vida útil y flexibilidad media sobre metales blandos, aceros aleados y de alta aleación. Sistema COMBIDISC.
RODAJA DE VELLÓN CD PNER-W 5006 C FINA

Aplicaciones

Roughening;Deburring;Surface work;Cleaning;Weld dressing;Structuring (Matt finishing, Brush matting and Satin finishing);Fine grinding in multiple steps

Información técnica


Atributos
Diámetro50 mm
Granofino
6,73 Sin IVA
/ unidad
8,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días