DISCO ACABADO SC-DH 125X22 MM A BASTO SCOTCH-BRITE
Scotch-Brite™ Disco acondicionador de superficies SC-DH, 115 mm x 22 mm, A MED, Rojo
Ver información técnicaReferencias
3M:546443
Rubix:799222350000
fabricante:7100233609
Detalles de producto : DISCO ACABADO SC-DH 125X22 MM A BASTO SCOTCH-BRITE
Scotch-Brite™ Disco Acondicionador de Superficies viene en una amplia variedad de grados y tamaños y es un primer paso ideal para la limpieza, mezcla, desbarbado y acabado. Su duradera estructura de fibra no tejida se adapta bien a superficies irregulares o contorneadas sin socavar ni dañar el material base.
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc, SC-DH, A/O Coarse, 125 mm x 22 mm, 20 ea/Case
Cualidades
Nuestro disco Scotch-Brite™ de corte rápido para el acondicionamiento de superficies es un primer paso ideal para la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado.El material de banda abierta de nuestros discos funciona en frío y resiste la carga, para un uso prolongado. Los abrasivos de óxido de aluminio distribuidos uniformemente ofrecen una alta velocidad de corte para un acabado uniforme. Nuestros discos de acondicionamiento de superficies utilizan abrasivo de óxido de aluminio, la elección preferida de los profesionales del sector por su rápida velocidad de corte y larga duración. El abrasivo es resistente, duradero y se fractura por sí mismo con el uso para exponer continuamente bordes de corte nuevos y conseguir un corte más eficaz en comparación con los abrasivos tradicionales, como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. El mineral de óxido de aluminio es fuerte, resistente, tiene un alto índice de corte y baja retención de calor. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos únicos para el acondicionamiento de superficies que mezclan abrasivos con nylon no tejido o fibras sintéticas para crear un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, limitando la obstrucción de las fibras para mantener los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento.
Aplicaciones
Limpieza;Mezclado;Desbarbado;Acabado
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | grueso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días