CAJA 25 U. DISCO DE FIBRA 987C 125X22MM 60+ RANURADO CUBITRON II
3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:P27646
Rubix:799220731000
fabricante:7000028199
EAN:00051141276465





Documentos
Detalles de producto : CAJA 25 U. DISCO DE FIBRA 987C 125X22MM 60+ RANURADO CUBITRON II
Utilice el disco de fibra 987C 3M™ Cubitron™ II para obtener tasas de corte extraordinariamente elevadas con menos presión, con lo que los operarios podrán finalizar tareas exigentes con menos fatiga. Nuestros discos para trabajos exigentes son ideales para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización.
El disco cuenta con un potenciador de lijado que lo convierte en un producto excelente para todo tipo de metales. Ayuda a mantener el disco refrigerado al trabajar en acero inoxidable y en metales sensibles al calor, como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación de los metales, así como el riesgo de que se produzcan grietas de tensión derivadas del calor. Eso significa que el rendimiento de nuestros discos en duración y corte supera el de los productos de la competencia.
Contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido.
Nuestros discos cuentan con un soporte rígido hecho de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y es apto para aplicaciones de desbaste exigentes.
Son ideales para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones.
Utilice el disco de fibra 987C 3M Cubitron II para obtener tasas de corte extraordinariamente elevadas con menos presión, con lo que los operarios podrán finalizar tareas exigentes con menos fatiga. Nuestros discos para trabajos exigentes son ideales para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización.El disco cuenta con un potenciador de lijado que lo convierte en un producto excelente para todo tipo de metales. Ayuda a mantener el disco refrigerado al trabajar en acero inoxidable y en metales sensibles al calor, como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación de los metales, así como el riesgo de que se produzcan grietas de tensión derivadas del calor. Eso significa que el rendimiento de nuestros discos en duración y corte supera el de los productos de la competencia.Contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido.Nuestros discos cuentan con un soporte rígido hecho de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y es apto para aplicaciones de desbaste exigentes.Son ideales para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones.
Cualidades
Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia;El soporte rígido de fibra y la firme resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes;Contiene grano PSG 3M que funciona a mucha menos temperatura y durante más tiempo que los productos de la competencia, terminando más piezas por disco y con menos cambios;El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil
Aplicaciones
Ideal para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización, entre otras muchas aplicaciones || Uso para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 27,06 g |
|---|---|
| Diámetro | 125 mm |
| Grano | 60 |
| Diámetro de escariado | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días