Referencias
Elesa:RLT-MS-A12
Rubix:798578013000
fabricante:429848




Resumen técnico
| Anchura | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 85 m |
| Material | tecnopolímero a base de poliamida (pa) |
Detalles de producto : RLT-MS-A12 ABRAZADERA Y SOPORTE PARA GUIAS DE RODILLOS ELEROLL
Escuadras y soportes para transportadores de rodillos ELEROLL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 145 g |
|---|---|
| Anchura | 16 mm |
| Longitud | 85 m |
| Material | tecnopolímero a base de poliamida (pa) |
| Grosor | 0.0025 mm |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,12 € Sin IVA
/ unidad
11,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días