Detalles de producto : 7000029048 CINTA DE DOBLE CARA NO REPULPABLE 9737 48MM X 55 M
La cinta de doble cara 9737 de 3M™ con adhesivo acrílico de alta pegajosidad ofrece buena resistencia a temperaturas altas y bajas. Nuestra cinta se adhiere bien tanto a papeles kraft como a papeles estucados. Esta cinta para empalmes de alto rendimiento para uso en papel, plástico y otros procesos en bobina continua, es especialmente adecuada para la fabricación de papel corrugado.
Nuestra cinta de doble cara 9737 de 3M™ es acrílica, transparente, de 89 µm y tiene un soporte de poliéster.
Cualidades
El adhesivo acrílico de alta pegajosidad ofrece buena resistencia a temperaturas altas y bajas;Se adhiere bien tanto a papeles kraft como a estucados;Cinta de empalme de alto rendimiento para uso en papel, plásticos y otros procesos en bobina continua;Excelente resistencia a la humedad y solventes. Resistencia a altas temperaturas. La alta resistencia al cizallamiento responde a las tensiones de la actuación repetida.
Aplicaciones
Úsela para aplicaciones con pinturas en polvo, polipropileno y poliestireno, embellecedores y material decorativo, placas de identificación y logotipos