23222EMW33

RHP Rodamiento de Rodillos Esféricos: Serie 23222

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23222EMW33
Rubix:023222010003
fabricante:23222EMW33 R
EAN:00747023113101
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura69.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23222EMW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el gripado, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones de material avanzadas: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Reducción de los costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y alargando la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % más alta

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto9520 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura69.8 mm
Velocidad límite1900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r760000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr515000 N
305,06 € Sin IVA
/ unidad
369,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días