Referencias
FAG:23040-E1A-XL-K-M
Rubix:798031251000
fabricante:0167068890000
EAN:4026677843425


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 82 mm |
Detalles de producto : 23040-E1A-XL-K-M
Los rodamientos de rodillos esféricos están diseñados para ofrecer fiabilidad, flexibilidad y rendimiento en aplicaciones industriales pesadas. Gracias a sus dos hileras de rodillos esféricos, toleran las desalineaciones y soportan cargas radiales y axiales elevadas. Su diseño robusto, a menudo abierto, permite una rotación fluida, un mantenimiento sencillo y un excelente comportamiento en funcionamiento continuo, incluso en condiciones severas.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos FAG está compuesto por dos hileras de rodillos autoorientables, lo que ofrece una gran tolerancia a los desalineamientos y a las flexiones del eje. Dispone de un agujero cónico 1:12, ideal para el montaje con manguito o sobre eje cónico. La jaula maciza de latón garantiza una excelente resistencia a los golpes y a las altas temperaturas, al tiempo que reduce la fricción interna. Gracias a la tecnología X-life, las pistas de rodadura cuentan con un acabado optimizado para una mejor distribución de las cargas, una fricción reducida y una vida útil prolongada. La geometría sin reborde central, combinada con dos rebordes laterales de retención en el anillo interior, garantiza un guiado axial seguro y una distribución homogénea de las cargas, incluso bajo solicitaciones variables. Este rodamiento es compatible con altas velocidades de rotación y se adapta perfectamente a aplicaciones en régimen continuo.
Mantenimiento:
El diseño abierto permite una fácil inspección visual y un mantenimiento simplificado. El rodamiento está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación durante el funcionamiento. El uso de un lubricante adecuado, ya sea a base de aceite o de grasa, es imprescindible en función de las condiciones de funcionamiento. Se recomienda una limpieza minuciosa del alojamiento antes de cualquier relubricación, especialmente en entornos contaminados. La jaula de latón soporta temperaturas de hasta 200 °C de forma continua, siempre que se elija un lubricante compatible.
Estanqueidad:
Este modelo es un rodamiento abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esto facilita la inspección visual y el acceso a las zonas de lubricación, pero lo hace sensible a la contaminación externa, como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Para entornos sucios o expuestos a salpicaduras, se recomienda instalar una carcasa protectora o una junta externa. La ausencia de juntas internas permite reducir la resistencia al rodamiento y aumentar la velocidad admisible, al tiempo que simplifica el mantenimiento. Sin embargo, la limpieza de las zonas de montaje y funcionamiento sigue siendo esencial para preservar el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, especialista mundial en tecnologías de movimiento. Fundada en Alemania, cuenta con más de 130 años de experiencia en rodamientos de alta precisión. Reconocida por su innovación, calidad y fiabilidad, FAG ofrece soluciones de alto rendimiento para la industria, la automoción y la aeronáutica. La gama X-life refleja este compromiso al ofrecer productos con una vida útil prolongada y un rendimiento mejorado.
Ventajas clave:
- Estructura sin reborde central con rebordes laterales: mejor distribución de las cargas y guiado axial seguro.
- Tecnología X-life: vida útil prolongada, superficie de contacto optimizada y reducción de las pérdidas por fricción.
- Jaula maciza de una sola pieza de latón: excelente resistencia a los golpes, las vibraciones y el calor.
- Orificio cónico 1:12: montaje ajustable y regulación precisa del juego radial.
- Diseño abierto con ranura y orificios de lubricación: mantenimiento simplificado y relubricación durante el funcionamiento.
- Alta capacidad de carga radial y axial, incluso en funcionamiento continuo.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rótula es ideal para mecanismos que exigen estabilidad y robustez. Es adecuado para reductores mecánicos, ejes secundarios, sistemas de bobinado y desenrollado, así como para husillos de máquinas-herramienta. Se utiliza en equipos de producción, instalaciones de tratamiento de materiales o sistemas de embalaje.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos FAG está compuesto por dos hileras de rodillos autoorientables, lo que ofrece una gran tolerancia a los desalineamientos y a las flexiones del eje. Dispone de un agujero cónico 1:12, ideal para el montaje con manguito o sobre eje cónico. La jaula maciza de latón garantiza una excelente resistencia a los golpes y a las altas temperaturas, al tiempo que reduce la fricción interna. Gracias a la tecnología X-life, las pistas de rodadura cuentan con un acabado optimizado para una mejor distribución de las cargas, una fricción reducida y una vida útil prolongada. La geometría sin reborde central, combinada con dos rebordes laterales de retención en el anillo interior, garantiza un guiado axial seguro y una distribución homogénea de las cargas, incluso bajo solicitaciones variables. Este rodamiento es compatible con altas velocidades de rotación y se adapta perfectamente a aplicaciones en régimen continuo.
Mantenimiento:
El diseño abierto permite una fácil inspección visual y un mantenimiento simplificado. El rodamiento está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación durante el funcionamiento. El uso de un lubricante adecuado, ya sea a base de aceite o de grasa, es imprescindible en función de las condiciones de funcionamiento. Se recomienda una limpieza minuciosa del alojamiento antes de cualquier relubricación, especialmente en entornos contaminados. La jaula de latón soporta temperaturas de hasta 200 °C de forma continua, siempre que se elija un lubricante compatible.
Estanqueidad:
Este modelo es un rodamiento abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esto facilita la inspección visual y el acceso a las zonas de lubricación, pero lo hace sensible a la contaminación externa, como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Para entornos sucios o expuestos a salpicaduras, se recomienda instalar una carcasa protectora o una junta externa. La ausencia de juntas internas permite reducir la resistencia al rodamiento y aumentar la velocidad admisible, al tiempo que simplifica el mantenimiento. Sin embargo, la limpieza de las zonas de montaje y funcionamiento sigue siendo esencial para preservar el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, especialista mundial en tecnologías de movimiento. Fundada en Alemania, cuenta con más de 130 años de experiencia en rodamientos de alta precisión. Reconocida por su innovación, calidad y fiabilidad, FAG ofrece soluciones de alto rendimiento para la industria, la automoción y la aeronáutica. La gama X-life refleja este compromiso al ofrecer productos con una vida útil prolongada y un rendimiento mejorado.
Ventajas clave:
- Estructura sin reborde central con rebordes laterales: mejor distribución de las cargas y guiado axial seguro.
- Tecnología X-life: vida útil prolongada, superficie de contacto optimizada y reducción de las pérdidas por fricción.
- Jaula maciza de una sola pieza de latón: excelente resistencia a los golpes, las vibraciones y el calor.
- Orificio cónico 1:12: montaje ajustable y regulación precisa del juego radial.
- Diseño abierto con ranura y orificios de lubricación: mantenimiento simplificado y relubricación durante el funcionamiento.
- Alta capacidad de carga radial y axial, incluso en funcionamiento continuo.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rótula es ideal para mecanismos que exigen estabilidad y robustez. Es adecuado para reductores mecánicos, ejes secundarios, sistemas de bobinado y desenrollado, así como para husillos de máquinas-herramienta. Se utiliza en equipos de producción, instalaciones de tratamiento de materiales o sistemas de embalaje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 82 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1550 rpm |
| Velocidad límite | 2330 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1270000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2277,49 € Sin IVA
/ unidad
2755,76 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h