22222EAE4

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK: Serie 22222

Ver información técnica
Referencias
NSK:22222EAE4
Rubix:022222000002
fabricante:22222EAE4 N
EAN:0029176411502
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22222EAE4


Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto7120 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite3200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r645000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr605000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,38 Sin IVA
/ unidad
474,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días