23218EMW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:23218EMW33C3
Rubix:023218013061
EAN:0087796238633
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura52.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23218EMW33C3


Rodamiento de rodillos esféricos Timken

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura52.4 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Peso4.5 kg
Velocidad de referencia3000 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r521000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr436000 N
Estabilización térmicasin estabilización térmica - temperaturas de hasta 120 °c
719,15 € Sin IVA
/ unidad
870,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días