21322CAME4

Rodamiento de rodillos

Ver información técnica

Referencias

NSK:21322CAME4
Rubix:798480824000
fabricante:21322CAME4 N
EAN:00029176411014
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21322CAME4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden resistir las condiciones más exigentes, al mismo tiempo que permiten un bajo grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y los impactos. Conservan una estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto11400 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia3000 rpm
Velocidad límite1700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r545000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr565000 N
645,14 € Sin IVA
/ unidad
780,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días