22316EJW33C4

RHP Rodamiento de Rodillos Esféricos: Serie 22316

Ver información técnica

Referencias

RHP:22316EJW33C4
Rubix:022316004003
fabricante:22316EJW33C4 R
EAN:00747023136599
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22316EJW33C4


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste pese a la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de re-lubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mejorando el rendimiento y alargando la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto6170 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
173,07 € Sin IVA
/ unidad
209,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días