Referencias
SKF:22318 EJA/VA405
Rubix:798401937000
fabricante:89499
EAN:7316571108360


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : 22318 EJA/VA405
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos de SKF está diseñado para soportar cargas pesadas, tanto radiales como axiales, en ambos sentidos, al tiempo que compensa los desalineamientos. Su robustez mecánica y su capacidad para mantener un rendimiento estable en condiciones de funcionamiento severas le permiten destacar en el mercado de los rodamientos industriales.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos incorpora dos hileras simétricas de rodillos que garantizan una distribución uniforme de las cargas. Su jaula carbonitrurada de tres piezas, con un anillo guía centrado en el anillo exterior, ofrece una excelente resistencia al desgaste y a las deformaciones mecánicas. Gracias a su agujero cilíndrico, se instala fácilmente en ejes mecanizados, sin necesidad de accesorios específicos. El diseño optimizado de tipo E, con sus pistas de rodadura rediseñadas y sus rodillos de mayor diámetro, mejora la estabilidad rotacional y reduce las tensiones internas. El juego radial interno estándar permite una adaptación óptima a las variaciones térmicas, al tiempo que garantiza una rotación fluida y constante, incluso bajo carga dinámica. Esta versión VA405 está especialmente diseñada para resistir vibraciones intensas que pueden alcanzar aceleraciones de hasta 5 g.
Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra sin lubricación inicial, lo que permite elegir un sistema de lubricación perfectamente adaptado a la aplicación prevista. Es esencial prever una relubricación periódica a través de la ranura anular y los tres orificios de lubricación integrados en el anillo exterior. En entornos muy contaminados, se recomienda limpiar previamente los alojamientos antes de cada operación de lubricación. El control periódico del juego, la temperatura y el aspecto de las superficies de rodadura permite detectar cualquier signo de desgaste prematuro. En caso de exposición a temperaturas elevadas, debe utilizarse un lubricante específico para altas temperaturas.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto y no dispone de juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración presenta la ventaja de reducir la resistencia interna y permitir velocidades de rotación más elevadas. Sin embargo, la ausencia de protección contra los contaminantes exige precauciones adicionales en materia de limpieza. Es esencial garantizar un entorno de montaje limpio y seco para evitar la entrada de polvo o humedad.
Información sobre la marca:
SKF es una referencia mundial en el sector de los rodamientos, con más de un siglo de experiencia. Presente en más de 130 países, la marca desarrolla soluciones innovadoras que combinan rendimiento, durabilidad y eficiencia energética. Su compromiso con la fiabilidad industrial la convierte en un socio imprescindible en los sectores más exigentes. SKF invierte masivamente en investigación para mejorar constantemente la calidad de sus productos.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos.
- Compensación automática de los desalineamientos.
- Jaula de acero endurecido resistente al desgaste.
- Relubricación facilitada gracias a un diseño inteligente.
- Alta velocidad de rotación gracias a una baja resistencia interna.
- Instalación rápida gracias al agujero cilíndrico.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rótula es ideal para transmisiones industriales sometidas a cargas pesadas, tensiones de desalineación y entornos con vibraciones. Está diseñado específicamente para aplicaciones con fuertes vibraciones, como las cribas vibratorias utilizadas en las plantas de asfalto. También se utiliza habitualmente en instalaciones metalúrgicas, equipos de manipulación, máquinas de fabricación de papel y sistemas de transmisión sometidos a condiciones exigentes.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos incorpora dos hileras simétricas de rodillos que garantizan una distribución uniforme de las cargas. Su jaula carbonitrurada de tres piezas, con un anillo guía centrado en el anillo exterior, ofrece una excelente resistencia al desgaste y a las deformaciones mecánicas. Gracias a su agujero cilíndrico, se instala fácilmente en ejes mecanizados, sin necesidad de accesorios específicos. El diseño optimizado de tipo E, con sus pistas de rodadura rediseñadas y sus rodillos de mayor diámetro, mejora la estabilidad rotacional y reduce las tensiones internas. El juego radial interno estándar permite una adaptación óptima a las variaciones térmicas, al tiempo que garantiza una rotación fluida y constante, incluso bajo carga dinámica. Esta versión VA405 está especialmente diseñada para resistir vibraciones intensas que pueden alcanzar aceleraciones de hasta 5 g.
Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra sin lubricación inicial, lo que permite elegir un sistema de lubricación perfectamente adaptado a la aplicación prevista. Es esencial prever una relubricación periódica a través de la ranura anular y los tres orificios de lubricación integrados en el anillo exterior. En entornos muy contaminados, se recomienda limpiar previamente los alojamientos antes de cada operación de lubricación. El control periódico del juego, la temperatura y el aspecto de las superficies de rodadura permite detectar cualquier signo de desgaste prematuro. En caso de exposición a temperaturas elevadas, debe utilizarse un lubricante específico para altas temperaturas.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto y no dispone de juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración presenta la ventaja de reducir la resistencia interna y permitir velocidades de rotación más elevadas. Sin embargo, la ausencia de protección contra los contaminantes exige precauciones adicionales en materia de limpieza. Es esencial garantizar un entorno de montaje limpio y seco para evitar la entrada de polvo o humedad.
Información sobre la marca:
SKF es una referencia mundial en el sector de los rodamientos, con más de un siglo de experiencia. Presente en más de 130 países, la marca desarrolla soluciones innovadoras que combinan rendimiento, durabilidad y eficiencia energética. Su compromiso con la fiabilidad industrial la convierte en un socio imprescindible en los sectores más exigentes. SKF invierte masivamente en investigación para mejorar constantemente la calidad de sus productos.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos.
- Compensación automática de los desalineamientos.
- Jaula de acero endurecido resistente al desgaste.
- Relubricación facilitada gracias a un diseño inteligente.
- Alta velocidad de rotación gracias a una baja resistencia interna.
- Instalación rápida gracias al agujero cilíndrico.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rótula es ideal para transmisiones industriales sometidas a cargas pesadas, tensiones de desalineación y entornos con vibraciones. Está diseñado específicamente para aplicaciones con fuertes vibraciones, como las cribas vibratorias utilizadas en las plantas de asfalto. También se utiliza habitualmente en instalaciones metalúrgicas, equipos de manipulación, máquinas de fabricación de papel y sistemas de transmisión sometidos a condiciones exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 64x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8789 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 695 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 637 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,99 € Sin IVA
/ unidad
834,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días