23122CKE4C3

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK: Serie 23122

Ver información técnica
Referencias
NSK:23122CKE4C3
Rubix:023122103002
fabricante:23122CKE4C3 N
EAN:00029176031595
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23122CKE4C3


Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto5735 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura56 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite2000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r630000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr385000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,42 Sin IVA
/ unidad
476,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días