24034EJW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos, agujero recto - jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:24034EJW33C3
Rubix:024034003061
fabricante:190033803
Spherical Roller Bearing -  24034EJW33C3

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24034EJW33C3


Un rodamiento de rodillos esféricos es un rodamiento de dos hileras con rodillos en forma de barril y pistas esféricas. Su diseño único permite hasta 3° de desalineación angular
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en cualquiera de las dos direcciones.

Cualidades

Alta capacidad de carga radial, capacidad de carga axial moderada en condiciones combinadas y capacidad de desalineación

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Gran naval (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo Coveyance; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turbocambiadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)310x297x102 mm
Peso neto16710 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)310x297x102 mm
Peso con embalaje16990 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura90 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1700 rpm
Velocidad límite2460 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1570000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1030000 N
1982,07 € Sin IVA
/ unidad
2398,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días