Referencias
Detalles de producto : 22217EJW33
Cualidades
Tecnología de materiales – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 36 mm |
- Entrega estimada (15) días

