Referencias
FAG:23152-BE-XL-K-C4
Rubix:798319277000
fabricante:0599725990040
EAN:4012802328752


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 144 mm |
Detalles de producto : 23152-BE-XL-K-C4
Rodamientos oscilantes de rodillos 231..-E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 144 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 860 rpm |
| Velocidad límite | 1500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3900000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2600000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7342,86 € Sin IVA
/ unidad
8884,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días