Referencias
FAG:22216-E1-XL-K-C2
Rubix:799179032000
fabricante:0167039790020
EAN:4026677860460


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 22216-E1-XL-K-C2
Rodamientos oscilantes de rodillos 222..-E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12
Cualidades
Los rodamientos están sometidos a cargas radiales altas y muy altas
Además de las altas fuerzas radiales, también existen cargas axiales relativamente altas en uno o ambos lados
Los desalineamientos dinámicos o estáticos del eje respecto a la carcasa o la deflexión del eje por el rodamiento deben compensarse sin restricciones
Las cargas de impacto altas deben absorberse dinámicamente
Son necesarios rodamientos fijos muy estables.
Además de las altas fuerzas radiales, también existen cargas axiales relativamente altas en uno o ambos lados
Los desalineamientos dinámicos o estáticos del eje respecto a la carcasa o la deflexión del eje por el rodamiento deben compensarse sin restricciones
Las cargas de impacto altas deben absorberse dinámicamente
Son necesarios rodamientos fijos muy estables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1960 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 2.072 kg |
| Velocidad de referencia | 3550 rpm |
| Velocidad límite | 6200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 270000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 250000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,17 € Sin IVA
/ unidad
380,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días