Referencias
SKF:36155
Rubix:798010622000
fabricante:512796
EAN:0085311032889


Resumen técnico
| Diámetro interior | 92.08 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 111.15 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 36155
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 92.08 mm |
| Diámetro exterior | 111.15 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,30 € Sin IVA
/ unidad
43,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días