WA 90,0X 115,0X 13,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018232
Rubix:799074537000
fabricante:67018232
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 90,0X 115,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto77 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
7,02 Sin IVA
/ unidad
8,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días