Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49348857
Rubix:798389776000
fabricante:49348857


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX27 130 230 14 72NBR 40413018
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El retén consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,60 € Sin IVA
/ unidad
258,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días