BAU7SLX27 210 240 15
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX27 210 X 240 X 15 X 14 72 NBR 902
Rubix:798899093000
fabricante:49332175


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX27 210 240 15
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,56 € Sin IVA
/ unidad
293,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días