Referencias
Renold:12B3S30I
Rubix:798828266000



Detalles de producto : 12 B3 OL N30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,016 g |
|---|---|
| Cadena | 12b3 |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,52 € Sin IVA
/ unidad
27,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días