Referencias
SKF:PHC 10B-1O/L
Rubix:799020274000
EAN:7316573317869





Documentos
Detalles de producto : PHC 10B-1O/L
Availabe for chain BS in single and multiple strands
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Cadena | roller |
| Paso de cadena | 15.88 mm |
| Material | carbon steel |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
| Tipo | o/l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 € Sin IVA
/ unidad
3,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
