Referencias
Renold:SD12B1GFS26I
Rubix:798152647000



Detalles de producto : 12 B1 GF CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,008 g |
|---|---|
| Cadena | sd12b1 |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,32 € Sin IVA
/ unidad
1,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días