Referencias
Renold:50A1S26I
Rubix:904100001130



Detalles de producto : ASA 50 1 CL
Renold's remarkable control over the bolt/bushing contact ensures that the life span of its chains surpasses that of other brands. Therefore, hardly any initial chain adjustment is required.
Feather closure link # 26 for role chain ANSI 50-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,016 g |
|---|---|
| Cadena | 50a1 |
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Material | steel |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,49 € Sin IVA
/ unidad
4,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h