Referencias
Tsubaki:RS40 N.E.P. 1 CL SC
Rubix:798827972000
fabricante:0150040002
EAN:8718472782356



Detalles de producto : RS40-NEP-1 CL
La cadena ANSI Neptune™ es una cadena ANSI de Tsubaki que ha sido sometida a un tratamiento superficial especial. Las placas de los eslabones, los casquillos y los pasadores tienen una capa especial de tres etapas aplicada con el fin de proporcionar la máxima protección contra las condiciones de funcionamiento o ambientales. (Las abrazaderas de muelle son SUS301). Los rodillos Neptune™ tienen un revestimiento especial diseñado para resistir las condiciones corrosivas, así como el contacto dinámico severo entre el rodillo y la rueda dentada. Esta cadena es adecuada para su uso en entornos expuestos a agua de mar, lluvia ácida y otras condiciones climáticas adversas. Esta cadena no contiene ninguna sustancia químicamente peligrosa, como Cromo Hexavalente, Plomo, Cadmio y Mercurio, según lo regulado por RoHS.
Información técnica
Atributos
| Cadena | ansi n.e.p. chain |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Peso | 7 g |
| Diámetro de rodillo | 7.92 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,84 € Sin IVA
/ unidad
5,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días