Referencias
Spartex:864212
Rubix:798956870000
EAN:3660338186653



Documentos
Detalles de producto : REMACHE CIEGO 4,8 X 14,0 MM ALUMINIO/ACERO
De aluminio/acero. Cabeza plana
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Norma | iso 15977 |
| Tipo | cabeza plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,60 € Sin IVA
/ 500 unidades
33,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
