REMACHE CIEGO ALUMINIO-VA CAB BOMBEADA 4X8 MM
Remache ciego aluminio-VA cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433590
Rubix:799299111000
EAN:4007081320443

Resumen técnico
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-VA CAB BOMBEADA 4X8 MM
Remache ciego de aluminio/acero fino estándar, cabeza bombeada
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero fino A2 (1.4541).
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero fino A2 (1.4541).
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,11 € Sin IVA
/ unidad
0,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días