REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 4,8X14 MM
Remache ciego aluminio-acero cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1454043
Rubix:799299055000
EAN:4007081300759



Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 4,8X14 MM
Remache ciego de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,07 € Sin IVA
/ unidad
0,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
Diámetro
Longitud
14 mm