REMACHE CIEGO ALUMINIO-VA CAB BOMBEADA 5X12 MM
Remache ciego aluminio-VA cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433599
Rubix:799299107000
EAN:4007081320948



Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-VA CAB BOMBEADA 5X12 MM
Remache ciego de aluminio/acero fino estándar, cabeza bombeada
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero fino A2 (1.4541).
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero fino A2 (1.4541).
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,18 € Sin IVA
/ unidad
0,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días