Referencias
Gesipa:1454606
Rubix:799299021000
EAN:5013656310411



Detalles de producto : REMACHE CIEGO ACERO CAB BOMBEADA 4X6 MM
Remache ciego de acero/acero estándar, cabeza bombeada
Características: Remache hueco de acero galvanizado, perno remachado de acero galvanizado.
Características: Remache hueco de acero galvanizado, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,07 € Sin IVA
/ unidad
0,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días