REMACHE CIEGO POLIVALENTE CAB GRANDE ALUMNINIO ACERO 4X13 MM
Remache ciego polivalente cabeza grande aluminiominio acero
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433830
Rubix:799299079000

Detalles de producto : REMACHE CIEGO POLIVALENTE CAB GRANDE ALUMNINIO ACERO 4X13 MM
Remache ciego polivalente PolyGrip® aluminio/acero cabeza grande
Características: remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | large flange |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,08 € Sin IVA
/ unidad
0,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días