REMACHE CIEGO CAP ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 4,8X11 MM
Remache ciego CAP aluminio-acero cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433428
Rubix:799299167000
EAN:4007081450393

Detalles de producto : REMACHE CIEGO CAP ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 4,8X11 MM
Remache ciego CAP® en aluminio/acero estándar, hermético e impermeable
Características: remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero fosfatado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero fosfatado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 11 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,12 € Sin IVA
/ unidad
0,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días