REMACHE CIEGO POLIVALENTE CAB BOMBEADA ALUMINIO-VA 4X13 MM
Remache ciego polivalente cabeza bombeada aluminio VA
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433888
Rubix:799299068000

Resumen técnico
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : REMACHE CIEGO POLIVALENTE CAB BOMBEADA ALUMINIO-VA 4X13 MM
Remache ciego polivalente PolyGrip® de aluminio/acero fino estándar, cabeza bombeada
Características: remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero fino A2 (1.4541).
Homologado conforme al reglamento europeo sobre productos de construcción N.º 305/2011.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero fino A2 (1.4541).
Homologado conforme al reglamento europeo sobre productos de construcción N.º 305/2011.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,16 € Sin IVA
/ unidad
0,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días